AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5013/06/BI LAMPIONE H 112 SFERA ARTISTICA BI - 5013/06/BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza / Profondità - 1120 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024725292

Codice prodotto

NOB5013/06/BI

Cod. produttore

5013/06/BI

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza / Profondità:

1120 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

250 mm

Classe di protezione:

I

Tutti i prodotti diquesta serievengono forniti nellaversione standardcon diffusore opale. Per la versione chiaraoppure fumée, fareesplicita richiesta. Diffusore: Polimetacrilato opale. Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.