NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5013/07/BI LAMPIONE H 174 SFERA ARTISTICA BI - 5013/07/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 1740 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sfera artistica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021295149
Codice prodotto
NOB5013/07/BI
Cod. produttore
5013/07/BI
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
1740 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
250 mm
Classe di protezione:
I