AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5029/00/00 PLAFONIERA DIAM. 14,5 G9 OTTONE - 5029/00/00

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5029/00/00 PLAFONIERA DIAM. 14,5 G9 OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Ottone

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024238754

Codice prodotto

NOB5029/00/00

Cod. produttore

5029/00/00

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP55

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Ottone

Materiale (del corpo):

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Diametro esterno:

145 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

50 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in pressofusione ottone prodotti trattari con vernice poliestere trasparente