AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5031/00/00 PLAFONIERA DIAM.14,5 G9 OTTONE - 5031/00/00

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5031/00/00 PLAFONIERA DIAM.14,5 G9 OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)

  • Colore del corpo - Ottone

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024238747

Codice prodotto

NOB5031/00/00

Cod. produttore

5031/00/00

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP55

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Colore del corpo:

Ottone

Materiale (del corpo):

Altri

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Diametro esterno:

145 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

plafoniera da parete in ottone