AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5651 ALIMENTATORE 35W 24V IP67 - 5651

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5651 ALIMENTATORE 35W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 30...38 W

  • Corrente di uscita - 1250...1250 mA

  • Altezza - 20 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052922544

Codice prodotto

NOB5651

Cod. produttore

5651

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

30...38 W

Corrente di uscita:

1250...1250 mA

Altezza:

20 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

28 mm

Lunghezza:

220 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

24V 30W - IP66. Normativa: IEC 61347. Tensione in entrata: AC170-250V. Frequenza: 50-60Hz. Potenza in entrata: 38W. Tensione in uscita: DC24±0.5V. Corrente in uscita: DC1.25A. Protezione corto circuito. Protezione sovraccarico. Temperatura di esercizio: -25°C...+40°C. Materiale custodia: alluminio