NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5678 ALIMENTATORE 75W 24V IP20 - 5678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Corrente di uscita - 313...313 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052052456
Codice prodotto
NOB5678
Cod. produttore
5678
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Corrente di uscita:
313...313 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
180 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica