NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5786 ALIMENTATORE 320W 24V IP67 - 5786

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 320...320 W
Corrente di uscita - 13340...13340 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052002345
Codice prodotto
NOB5786
Cod. produttore
5786
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
320...320 W
Corrente di uscita:
13340...13340 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
44 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
252 mm