NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5788 ALIMENTATORE 25W 24V IP67 - 5788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 25...25 W
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052002369
Codice prodotto
NOB5788
Cod. produttore
5788
Produttore
NOB
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
148 mm
Alimentatore 25W - 24Vdc- IP67 - 148x40 h.32mm.