AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5814 ALIMENT.ELETT. MULTIC.-MULTIT.DALI - 5814

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5814 ALIMENT.ELETT. MULTIC.-MULTIT.DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 43...43 V

  • Potenza di uscita - 10...20 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078854482

Codice prodotto

NOB5814

Cod. produttore

5814

Produttore

NOB

Tensione di uscita:

43...43 V

Potenza di uscita:

10...20 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

22 mm

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

111 mm

Adatto per corrente costante:

Alimentatore per LED in corrente (250mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 700mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Corrente massima 0,18A.Potenza di uscita: 10-20W. Tensione di uscita: 28-33-36-40-43V.