AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB60092 INC.PAVIMENTO ANELLO QUADRATO GU10 IP67 - 60092

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro di incasso - 90 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052500537

Codice prodotto

NOB60092

Cod. produttore

60092

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro di incasso:

90 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

180 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

96 mm

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

96 mm

60092 - Incasso calpestabile quadro per installazione a pavimento. Portalampada GU10 integrato. Lampada LED GU10 non inclusa. Anello in acciaio AISI 316. Corpo in pressofusione alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Alimentazione 220-240V. LED 8W GU10 - 35°.