NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9088/CR SPOT ECO 50W 1XGU10 230V IP20 CROMO - 9088/CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
incassi da interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052116769
Codice prodotto
NOB9088/CR
Cod. produttore
9088/CR
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
27 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
95 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
95 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no