NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9107 GESSO 50W 1XGU10 IP20 230V - 9107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...220 V
Con lampada - no
Portalampada - GU10
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070803280
Codice prodotto
NOB9107
Cod. produttore
9107
Produttore
NOB
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...220 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
27 mm
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Diametro esterno:
100 mm
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



