NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB93101/15/4K PROIETT.29W 4K 15 IP65 230V - 93101/15/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079358224
Codice prodotto
NOB93101/15/4K
Cod. produttore
93101/15/4K
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2300 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
105 mm
Altezza / Profondità:
138 mm
Adatto per lampade di potenza:
29...29 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



