AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA11/3K/60 DOWNLIGHT ORIENT.9,5W 3K 60 IP20 230V BI - A11/3K/60

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078455290

Codice prodotto

NOBA11/3K/60

Cod. produttore

A11/3K/60

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

82.1 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

9.5...9.5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Incasso LED orientabile per installazione nel controsoffitto, Anello in alluminio verniciato bianco, Dissipatore in alluminio sottoposto a trattamento speciale, LED COB CITIZEN a corrente costante 260mA - tensione 34-40Vdc, Equivalente 50W MR16, Cablaggio alimentatore 220/240V - 50/60Hz incluso, Durata 50.000 ore (rendimento 70%). LED 9.5W 1100lm 3000K 60°.