AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBANELLO/PLIS28/B CORNICE QUADRATA NERA PER PLIS28 - ANELLO/PLIS28/B

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBANELLO/PLIS28/B CORNICE QUADRATA NERA PER PLIS28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 280 mm

  • Larghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075091019

Codice prodotto

NOBANELLO/PLIS28/B

Cod. produttore

ANELLO/PLIS28/B

Produttore

NOB

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Colore:

Nero

Lunghezza:

280 mm

Larghezza:

280 mm

Anello quadrato NERO 280X280mm.