AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBANELLO/PLIS40/B CORNICE QUADRATA NERA PER PLIS40 - ANELLO/PLIS40/B

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBANELLO/PLIS40/B CORNICE QUADRATA NERA PER PLIS40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075091125

Codice prodotto

NOBANELLO/PLIS40/B

Cod. produttore

ANELLO/PLIS40/B

Produttore

NOB

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Colore:

Nero

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Anello quadrato NERO 400X400mm.