AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDL017/CR APPLIQUE 60 12W 3K IP44 240V CR - DL017/CR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076423369

Codice prodotto

NOBDL017/CR

Cod. produttore

DL017/CR

Produttore

NOB

DL017 - Apparecchio LED a parete. LED Edison. Life time 40.000h (rendimento 70%). Corpo cromato e diffusore opale in policarbonato. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP44 - Classe II. LED 12W 1000lm 3000K CRI 80.