AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBDL031/NE DECORATIVO 7,5W 3K 230V IP20 L.600 NE - DL031/NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 650 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 30 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070654318

Codice prodotto

NOBDL031/NE

Cod. produttore

DL031/NE

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

650 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

30 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

600 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio tubolare LED per installazione a sospensione. Corpo: in alluminio verniciato nero. Sorgente LED Sharp 7.5W 650Lm 40° 3000K. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. L: 600mm.