NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBLPR60/3K/3 ROUND LED PANEL DIAM.60 44W 3K 110 230V - LPR60/3K/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4400 lm
Con rilevatore di movimento - sì
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073685531
Codice prodotto
NOBLPR60/3K/3
Cod. produttore
LPR60/3K/3
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4400 lm
Con rilevatore di movimento:
sì
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
100 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Con sensore di luminosità:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
600 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
21 mm
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



