AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SA/CF/3K18/W6 INCASSO ORIEN. QUAD./C L100 18W 3K BI - M1SA/CF/3K18/W6

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071921020

Codice prodotto

NOBM1SA/CF/3K18/W6

Cod. produttore

M1SA/CF/3K18/W6

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

127 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Larghezza di incasso:

96 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

96 mm

Lunghezza:

105 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso orientabile quadro a LED per installazione a soffitto. Cornice: in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Corpo: in alluminio pressofuso. Riflettore: in policarbonato in finiture bianco. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Sorgente LED COB CITIZEN 18W 1500Lm 3000K 500mA 20°.