NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SF/CF/3K13/B2 INCASSO FISSO QUAD./C L100 13W 3K NE - M1SF/CF/3K13/B2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 15 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
7449074920525
Codice prodotto
NOBM1SF/CF/3K13/B2
Cod. produttore
M1SF/CF/3K13/B2
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
15 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
894 lm
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Tipo di tensione:
AC / DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
130 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
2 mm
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Larghezza di incasso:
96 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
105 mm
Dimmerabile con push-button:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
96 mm
Lunghezza:
105 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



