AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM2SF/CF/3K18/W1 INCASSO FISSO QUAD./C L125 18W 3K BI - M2SF/CF/3K18/W1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073772194

Codice prodotto

NOBM2SF/CF/3K18/W1

Cod. produttore

M2SF/CF/3K18/W1

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:
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
1500 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

158.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Opaco

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Larghezza di incasso:

122 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

132 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

122 mm

Lunghezza:

132 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Incasso fisso quadrato a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN 18W 1500lm 3000K 40°. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP20 Classe II CRI90 UGR<19. Con driver ON-OFF Made in Italy.Colore bianco.