NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM3RF/CF/3K38/C1 INCASSO FISSO TONDO/C D150 38W 3K CR - M3RF/CF/3K38/C1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070701920
Codice prodotto
NOBM3RF/CF/3K38/C1
Cod. produttore
M3RF/CF/3K38/C1
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3400 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
188 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
162 mm
Adatto per lampade di potenza:
38...38 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



