NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBP16 PROFILO IN GESSO A PARETE MONO-EMISSIONE - P16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077153388
Codice prodotto
NOBP16
Cod. produttore
P16
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
P16 - Profili lineari in gesso, realizzati in Italia con materiali naturali minerali e vegetali. Profilo prefinito in gesso per installazione a parete, effetto luce indiretta. Elemento completo di profili di alluminio per applicare una striscia LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio. 1pz PROF./BARRA/3E/1M profilo alluminio 1m. 1pz DIF.BAR/3E/1M con copertura trasparente. Striscia LED da ordinare separatamente.