NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBP19 PROFILO IN GESSO A PARETE BI-EMISSIONE - P19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077153449
Codice prodotto
NOBP19
Cod. produttore
P19
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
P19 - Profili lineari in gesso, realizzati in Italia con materiali naturali minerali e vegetali. Profilo prefinito in gesso per installazione a parete, effetto bi emissione. Elemento completo di profili di alluminio per applicare tre striscie LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio. 2pz PROF./BARRA/3E/1M profilo alluminio 1m 2pz DIF.BAR/3E/1M c/copert. trasparente 1pz PROF./BARRA/10/1M profilo alluminio 1m 1pz DIF.BAR/9/S/1M con copertura opale. Striscia LED da ordinare separatamente.