NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBS3P/BI BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE BI 3M - S3P/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8013768239089
Codice prodotto
NOBS3P/BI
Cod. produttore
S3P/BI
Produttore
NOB
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no
Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 2m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: Bianco. L: 3m.



