NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2001/03/NA LAMPADA PARETE QUADRA PICCOLA ANTRACITE - 2001/03/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022179813
Codice prodotto
NOB2001/03/NA
Cod. produttore
2001/03/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
175 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
175 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
400 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


