NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/04/BI LAMPADA CON BASE ESAGONALE MEDIA BI - 2002/04/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 540 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022157156
Codice prodotto
NOB2002/04/BI
Cod. produttore
2002/04/BI
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
540 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
260 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I