AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/07/BI LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA BI - 2005/07/BI

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/07/BI LAMPIONE H 176 QUADRA MEDIA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 1760 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768733211

Codice prodotto

NOB2005/07/BI

Cod. produttore

2005/07/BI

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

1760 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

215 mm

Larghezza:

215 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

palo di illuminazione con apparecchio quadro