AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/01/NE/OP LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE DIFF.OPALE - 2033/01/NE/OP

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/01/NE/OP LAMPADA C/CATENA LAMPARA NE DIFF.OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 250 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021224620

Codice prodotto

NOB2033/01/NE/OP

Cod. produttore

2033/01/NE/OP

Produttore

NOB

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Diametro:

250 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

330 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

apparecchio a sospensione nero con copertura in plastica opale