AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/04/BI/OP LAMPADA CON BASE LAMPARA BI DIFF.OPALE - 2033/04/BI/OP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 580 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072701126

Codice prodotto

NOB2033/04/BI/OP

Cod. produttore

2033/04/BI/OP

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

580 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

250 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 20W E27, 75W E27.