AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2034/02/00/NA LAMPADA A PARETE LAMPARA RAME - 2034/02/00/NA

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2034/02/00/NA LAMPADA A PARETE LAMPARA RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022170612

Codice prodotto

NOB2034/02/00/NA

Cod. produttore

2034/02/00/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

480 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera / Applique, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB2034/02/00/NA - LAMPADA A PARETE LAMPARA RAME