AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2035/02/NE LAMPADA A PARETE MEZZA ESAGONALE NE - 2035/02/NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021891051

Codice prodotto

NOB2035/02/NE

Cod. produttore

2035/02/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

240 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

130 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

430 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ESAGONA lampada a parete: Pressofusione di alluminio. Colore: Nero. Diffusore: vetro trasparente. Lampada: Fluorescente compatta E27 1X23W.