AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/01/BI/SAT LAMPADA C/CATENA QUADRA GRAND BI DIF.SAT - 2053/01/BI/SAT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 450 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077938633

Codice prodotto

NOB2053/01/BI/SAT

Cod. produttore

2053/01/BI/SAT

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

450 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

280 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satianto. Specifiche elettriche: 23W E27, 75W E27.