NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2056/25/NA LAMPADA C/ATTAC PALO D.60 8 V.MEDIA ANTR - 2056/25/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Otto Vetri
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024369717
Codice prodotto
NOB2056/25/NA
Cod. produttore
2056/25/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
I



