NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2056/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 8 VET.MEDIA NE - 2056/25/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 590 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024231977
Codice prodotto
NOB2056/25/NE
Cod. produttore
2056/25/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
590 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
285 mm
Larghezza:
285 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I


