AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/04/NE/SAT LAMPADA C/BASE 8 VETRI PICCOL NE DIF.SAT - 2058/04/NE/SAT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 530 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021965011

Codice prodotto

NOB2058/04/NE/SAT

Cod. produttore

2058/04/NE/SAT

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

530 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

215 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.