AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2058/11/X/NE LAMPIONE 3 LUCI 8 VETRI C/PROLUNGA NE - 2058/11/X/NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024816440

Codice prodotto

NOB2058/11/X/NE

Cod. produttore

2058/11/X/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.