NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB206/4K/AL IN.LED OR. 9W 4000K 700MA L80 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449073084686
Codice prodotto
NOB206/4K/AL
Cod. produttore
206/4K/AL
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
84 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
98 mm
Larghezza:
110 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
98 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



