AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2070/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTINO RAME ANTR. - 2070/02/00/NA

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2070/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTINO RAME ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022503281

Codice prodotto

NOB2070/02/00/NA

Cod. produttore

2070/02/00/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

300 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

450 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Piattino Rame da parete in pressofusione di alluminio. Diffusore in policarbonato opale. 1x23W E27. IP43. Classe I.