AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2070/02/00/NA/OP LAMPADA A PARETE PIATTINO RAME DIF.OPALE - 2070/02/00/NA/OP

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2070/02/00/NA/OP LAMPADA A PARETE PIATTINO RAME DIF.OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024160253

Codice prodotto

NOB2070/02/00/NA/OP

Cod. produttore

2070/02/00/NA/OP

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

300 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

480 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

450 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

apparecchio da parete rame