NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2070/09/04/NA/OP LAMPIONE 2 LUCI PIATTINO RAME DIFF.OPALE - 2070/09/04/NA/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Piattino Rame
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073047384
Codice prodotto
NOB2070/09/04/NA/OP
Cod. produttore
2070/09/04/NA/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I