AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2081/01/NE LAMPADA PLAFONE CATENA 8 VETRI GRANDE NE - 2081/01/NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 570 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768831184

Codice prodotto

NOB2081/01/NE

Cod. produttore

2081/01/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

570 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.