AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2082/11/06/NA LAMPIONE H284 3 LUCI LAMPARA GRANDE NA - 2082/11/06/NA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022560017

Codice prodotto

NOB2082/11/06/NA

Cod. produttore

2082/11/06/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

750...750 mm

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato Opale. Gli articoli di questa serie vengono forniti con il diffusore opale. Per il diffusore trasparente o fumèe, fare esplicita richiesta. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.