NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2083/02/00/NA LAMPADA A PARETE LAMPARA GRANDE RAME - 2083/02/00/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 420 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lampara Grande Rame Brunito
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021520494
Codice prodotto
NOB2083/02/00/NA
Cod. produttore
2083/02/00/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
420 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
540 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I