NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB221/R/3K/CR INCASSO LED TONDO 3,5W 3K 350MA 40 CR - 221/R/3K/CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072062227
Codice prodotto
NOB221/R/3K/CR
Cod. produttore
221/R/3K/CR
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
348 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
20 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
67 mm
Adatto per lampade di potenza:
3.5...3.5 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
350...350 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



