NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB241/3K INC.A PARETE 2,7W 3K IP65 230V - 241/3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 180 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052513346
Codice prodotto
NOB241/3K
Cod. produttore
241/3K
Produttore
NOB
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
110 mm



