AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB247/R MICROPLAFONE 3,3W 3K 125 IP20 230V - 247/R

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076719530

Codice prodotto

NOB247/R

Cod. produttore

247/R

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

63 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

17 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio LED a plafone per installazione a soffitto o a parete. LED SAMSUNG. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Codice 247 con diffusore in vetro temperato trasparente, serigrafato bianco. Alimentazione a tensione di rete.