NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB261/3K/R MICROPLAFONE 2W 3K 140 IP20 220-240V - 261/3K/R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 150 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077899460
Codice prodotto
NOB261/3K/R
Cod. produttore
261/3K/R
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
90 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
30 mm