AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3101/03/NYVE LAMPADA A PARETE RIV.IN ALTO NE/VE - 3101/03/NYVE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 390 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021988928

Codice prodotto

NOB3101/03/NYVE

Cod. produttore

3101/03/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Verde

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

390 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

250 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Nero Verde. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 20W E27.